大阪魂
フランジナット セレート付 左ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876775
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876784
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876793
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください