大阪魂
フランジナット セレート付 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876802
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42876811
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください