大阪魂
フランジナット セレート付 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
寸法θ°
30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876845
M8
1箱(500個)
M8
1
7.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876854
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876863
M12
1箱(150個)
M12
1.75
11
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください