大阪魂
フランジナット セレート付 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
16.2
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876933
M10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください