大阪魂
フランジナット セレート付 細目(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法θ°
30
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42876942
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876951
M8
1箱(500個)
M8
1
7.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876967
M12
1箱(150個)
M12
1.25
11
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください