曜日別特売

フランジナット セレート付(鉄/ニッケル)(小箱)

フランジナット セレート付(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。

材質ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42877353M31箱(1500個)M30.53.7
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877362M41箱(1000個)M40.74.5
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877371M51箱(500個)M50.85.5
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877387M61箱(500個)M616
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877396M81箱(500個)M81.257.5
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877405M101箱(300個)M101.59
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする