大阪魂
フランジナット セレート無 ウィット(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
19.5
寸法C(mm)
(最小)1.3
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19.5
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42877667
3/8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください