大阪魂
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42877676
M3
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877685
M4
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877694
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877703
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877712
M5
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください