大阪魂
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42877721
M5
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877737
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877746
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください