大阪魂
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42877791
M4
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877807
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877816
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
5,198
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
42877825
M10
1箱(200個)
M10
1.5
9
¥
4,698
¥
3,798
アウトレット
¥
4,178
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください