大阪魂
フランジナット セレート無 細目(S45C/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
16.2
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42877895
M10P1.25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください