大阪魂
フランジナット セレート無 細目(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820325
M6
1箱(1000個)
M6
0.75
6
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820334
M8
1箱(500個)
M8
1
7.5
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877931
M10
1箱(300個)
M10
1.25
9
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42877947
M12
1箱(150個)
M12
1.25
11
¥
4,798
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください