大阪魂
フランジナット セレート無(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42878062
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878071
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878087
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878096
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878105
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878114
M12
1箱(170個)
M12
1.75
11
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください