大阪魂
フランジナット セレート無(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42878464
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878473
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878482
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878491
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878507
M12
1箱(170個)
M12
1.75
11
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878516
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください