大阪魂
フランジ袋ナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42878561
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878577
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878586
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878595
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください