大阪魂
フランジ袋ナット セレート無(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42878875
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878884
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42878893
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください