大阪魂
マジックナット(亜鉛ダイキャスト)(小箱)
材質
亜鉛ダイキャスト
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
高さH(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42879024
M16
1箱(10個)
M16
2
13
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
42878997
M8
1箱(50個)
M8
1.25
8
取扱い終了
返品不可
42879006
M10
1箱(50個)
M10
1.5
8
取扱い終了
返品不可
42879015
M12
1箱(10個)
M12
1.75
13
取扱い終了
返品不可
42879033
M6
1箱(50個)
M6
1
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください