大阪魂
メカナット(SUS304)(小箱)
材質
SUS304
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42879076
M8
M8
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
42879085
M10
M10
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください