大阪魂
管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42879261
M6×8×1.5
1箱(2000個)
M6
1.5
8
約9.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879277
M6×8×2
1箱(2000個)
M6
2
8
約9.2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879286
M6×9×2
1箱(2000個)
M6
2
9
約9.2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879295
M6×10×2.5
1箱(1000個)
M6
2.5
10
約11.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879304
M7×9×2
1箱(2000個)
M7
2
9
約10.4
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879313
M7×10×2
1箱(1500個)
M7
2
10
約11.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879322
M7×11×2
1箱(1000個)
M7
2
11
約12.7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879331
M8×10×2
1箱(1500個)
M8
2
10
約12.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879347
M8×11×2
1箱(1000個)
M8
2
11
約11.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879356
M9×11×2
1箱(1000個)
M9
2
11
約12.7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879365
M9×12×2
1箱(1000個)
M9
2
12
約13.9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879374
M9×12×2.5
1箱(1000個)
M9
2.5
12
約13.9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879383
M10×14×2
1箱(800個)
M10
2
14
約16.2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879392
M11×14×2
1箱(800個)
M11
2
14
約16.2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879401
M11×14×3
1箱(500個)
M11
3
14
約16.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879417
M12×14×2
1箱(800個)
M12
2
14
約16.2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879426
M13×19×3
1箱(300個)
M13
3
19
約21.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879435
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
2.5
19
約21.9
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください