曜日別特売

管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱)

管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クロメートねじの種類ナット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42879444M6×10×2.51箱(1000個)M60.7510約11.52.5
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
42879453M7×11×21箱(1000個)M70.7511約12.72
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879523M8×10×21箱(1500個)M80.7510約12.72
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
42879462M8×11×21箱(1000個)M80.7511約11.52
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879471M9×11×21箱(1000個)M90.7511約12.72
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879487M9×12×21箱(1000個)M90.7512約13.92
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879496M10×14×21箱(800個)M100.7514約16.22
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879505M12×14×21箱(800個)M120.7514約16.22
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879514M16×19×2.51箱(400個)M160.7519約21.92.5
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする