大阪魂
管用ナット P=1.0(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42879767
M8×12×4
1箱(1000個)
M8
0.75
4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879776
M10×14×2
1箱(800個)
M10
1
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879785
M10×14×3
1箱(500個)
M10
1
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879794
M10×14×4
1箱(400個)
M10
1
4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879803
M12×14×2
1箱(800個)
M12
1
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879812
M12×17×3
1箱(400個)
M12
1
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879821
M12×17×4
1箱(300個)
M12
1
4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879837
M14×17×2.5
1箱(500個)
M14
1
2.5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879846
M14×17×3
1箱(400個)
M14
1
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879855
M14×19×4
1箱(250個)
M14
1
4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879864
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
1
2.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825401
M14×19×3.5
1箱(300個)
M14
1
3.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください