大阪魂
管用ナット P=1.0(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42880013
M10×14×3
1箱(500個)
M10
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880022
M10×14×4
1箱(400個)
M10
4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880031
M12×14×2
1箱(800個)
M12
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880047
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
2.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880056
M10×14×2
1箱(800個)
M10
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825514
M8×12×4
1箱(1000個)
M8
4
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825532
M14×19×3.5
1箱(300個)
M14
3.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825523
M12×17×4
1箱(300個)
M12
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください