曜日別特売

高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
長さL(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42880381M5×8×201箱(600個)M50.820-8
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880397M6×10×101箱(1800個)M6110-10
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880406M6×10×151箱(1200個)M6115-10
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880415M6×10×201箱(400個)M6120-10
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880424M6×10×251箱(300個)M6125-10
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880433M6×10×301箱(250個)M6130-10
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880442M6×10×351箱(200個)M6135-10
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880451M6×10×401箱(200個)M6140-10
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880467M6×10×501箱(160個)M6150-10
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880476M8×13×151箱(250個)M81.2515-13
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880485M8×13×201箱(220個)M81.2520-13
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880494M8×13×251箱(180個)M81.2525-13
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880503M8×13×301箱(150個)M81.2530-13
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880512M8×13×351箱(125個)M81.2535-13
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880521M8×13×401箱(120個)M81.2540-13
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880537M8×13×501箱(90個)M81.2550-13
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880546M8×13×601箱(60個)M81.2560-13
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880555M10×17×201箱(150個)M101.520-17
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880564M10×17×251箱(120個)M101.525-17
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880573M10×17×301箱(80個)M101.530-17
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880582M10×17×401箱(70個)M101.540-17
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880591M10×17×501箱(50個)M101.550-17
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880607M12×19×201箱(125個)M121.7520-19
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880616M12×19×251箱(80個)M121.7525-19
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880625M12×19×301箱(70個)M121.7530-19
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880634M12×19×351箱(50個)M121.7535-19
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880643M12×19×401箱(60個)M121.7540-19
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880652M12×19×501箱(45個)M121.7550-19
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880661M12×19×601箱(35個)M121.7560-19
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880677M12×19×701箱(35個)M121.7570-19
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880686M16×24×301箱(40個)M16230-24
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880695M16×24×401箱(35個)M16240-24
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880704M16×24×501箱(30個)M16250-24
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880713M20×30×501箱(45個)M202.550-30
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880722M10×17×601箱(50個)M101.560-17
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
448316475×8×101箱(1000個)M50.8-108
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
448316565×8×151箱(600個)M50.8-158
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483168312×19×801箱(25個)M121.75-8019
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483169214×22×201箱(75個)M142-2022
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483170114×22×251箱(130個)M142-2522
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483171714×22×301箱(110個)M142-3022
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483172614×22×401箱(80個)M142-4022
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483173514×22×501箱(70個)M142-5022
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483174414×22×601箱(50個)M142-6022
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483175316×24×201箱(60個)M162-2024
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483176216×24×251箱(50個)M162-2524
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483177116×24×351箱(40個)M162-3524
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483178716×24×601箱(20個)M162-6024
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483179616×24×801箱(15個)M162-8024
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483180518×27×251箱(90個)M182.5-2527
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする