大阪魂
皿ばねナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
10.2
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
7.9
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881011
3/8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください