大阪魂
皿ばねナット 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881045
M8
1箱(450個)
M8
1.25
6.5
1.4
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881054
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
1.6
22
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44839584
M8
1箱(400個)
M8
1.25
6.5
1.4
18
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44839593
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
1.6
22
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください