大阪魂
皿ばねナット 小形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881063
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881072
M8
1箱(450個)
M8
1.25
6.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください