大阪魂
皿ばねナット(つば大)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881124
M6
1箱(500個)
M6
1
7.4
1.4
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42881133
M8
1箱(300個)
M8
1.25
9.1
1.6
13
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください