皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42881212M41箱(2500個)M40.74.30.57
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
42881221M31箱(5000個)M30.53.30.55.5
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
42881237M51箱(1500個)M50.85.50.88
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881246M61箱(700個)M616.3110
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
42881255M81箱(400個)M81.258.81.413
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
42881264M101箱(200個)M101.510.71.617
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
42881273M121箱(100個)M121.7512.6219
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
42881282M161箱(50個)M16216.82.524
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする