大阪魂
皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881307
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
3.3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881316
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881325
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881334
M6
1箱(700個)
M6
1
6.3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881343
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8.8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881352
M10
1箱(200個)
M10
1.5
10.7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881361
M12
1箱(100個)
M12
1.75
12.6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881377
M16
1箱(50個)
M16
2
16.8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください