大阪魂
皿ばねナット(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881395
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
3.3
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881404
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881413
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881422
M6
1箱(700個)
M6
1
6.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881431
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください