大阪魂
皿ばねナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881526
M6
1箱(700個)
M6
1
6.3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881535
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881544
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881553
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください