大阪魂
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
0.2
寸法h(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881596
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881605
M5
1箱(500個)
M5
0.8
4
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881614
M6
1箱(500個)
M6
1
5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881623
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください