大阪魂
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法K(mm)
0.2
寸法h(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881666
M5
1箱(500個)
M5
0.8
4
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
42881675
M6
1箱(500個)
M6
1
5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
42881684
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
42881693
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください