大阪魂
四角ウエルドナット1C形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881745
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
-
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881754
M6
1箱(800個)
M6
1
5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881763
M8
1箱(500個)
M8
1.25
6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください