大阪魂
四角ウエルドナット1D形 パイロット無 ウィット(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
寸法H(mm)
6.5
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
(最小)0.3
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法B(mm)
14
寸法B1(mm)
16
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881772
3/8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください