大阪魂
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
寸法J(mm)
0.3~1.5
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881851
M6
1箱(500個)
M6
1
5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881867
M12
1箱(250個)
M12
1.75
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881876
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881885
M5
1箱(800個)
M5
0.8
4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください