大阪魂
四角ナット 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882016
M3
1箱(2000個)
M3
0.5
1.2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882025
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
42882034
M5
1箱(500個)
M5
0.8
4.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください