大阪魂
四角ナット 特寸(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882043
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください