大阪魂
四角ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(8000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882077
M3
1箱(8000個)
M3
0.5
2.4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882086
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882095
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882104
M6
1箱(1200個)
M6
1
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882113
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882122
M10
1箱(250個)
M10
1.5
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください