大阪魂
四角ナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(8000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882217
M3
1箱(8000個)
M3
0.5
2.4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882226
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882235
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882244
M6
1箱(1200個)
M6
1
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882253
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882262
M10
1箱(250個)
M10
1.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください