大阪魂
四角ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882296
M3
1箱(8000個)
M3
0.5
2.4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882305
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882314
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882323
M6
1箱(1200個)
M6
1
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
42882332
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
42882341
M10
1箱(250個)
M10
1.5
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください