大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(S45C/3価ブラック)(小箱)
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841386
M14
1箱(150個)
M14
S45C
1.5
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841395
M16
1箱(200個)
M16
S45C
1.5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42882707
M10
1箱(400個)
M10
S45C(H)
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
42882716
M12
1箱(250個)
M12
S45C(H)
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください