大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(170個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(800個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882725
M8
1箱(800個)
M8
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882734
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882743
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882752
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44841641
M20
1箱(60個)
M20
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841632
M16
1箱(110個)
M16
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください