大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(800個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882761
M8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください