大阪魂
小形六角ナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
選択してください
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(180個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(800個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882883
M8
1箱(800個)
M8
1.25
6.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882892
M10
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882901
M12
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44842034
M14×2.0
1箱(180個)
M14
2
11
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44842043
M16×2.0
1箱(110個)
M16
2
13
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44842052
M20×2.5
1箱(100個)
M20
2.5
16
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください