大阪魂
小形六角ナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882917
M8
1箱(800個)
M8
1.25
6.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882926
M10
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882935
M12
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882944
M14
1箱(180個)
M14
2
11
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44842061
M20×2.5
1箱(100個)
M20
2.5
16
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください