大阪魂
小形六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883032
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883041
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883057
M16
1箱(110個)
M16
1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883066
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883075
M8
1箱(800個)
M8
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください