大阪魂
小形六角ナット 2種 細目(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883084
M16
1箱(110個)
M16
1.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883093
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883102
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883111
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください