大阪魂
小形六角ナット 2種 細目(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883154
M14
1箱(170個)
-
M14
1.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883163
M10
1箱(400個)
-
M10
1.25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883172
M12
1箱(250個)
-
M12
1.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42019494
M16 P-1.5
1箱(110個)
M16
-
1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください