大阪魂
小形六角ナット 2種 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883197
M12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください